平衡形分液ロート PTFE αΩβ コック・目盛付 透明摺合

平衡形分液ロート PTFE αΩβ コック・目盛付 透明摺合 コスモスビード

内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33360487 2158-01-2 50mL 3-9606-01
45,200
38,980
42,878 (税込)
31日以内出荷

返品不可
33360496 2158-02-2 100mL 3-9606-02
46,600
38,980
42,878 (税込)
31日以内出荷

返品不可
33360505 2158-03-2 200mL 3-9606-03
52,200
45,980
50,578 (税込)
31日以内出荷

返品不可
33360514 2158-04-2 300mL 3-9606-04
55,600
49,980
54,978 (税込)
31日以内出荷

返品不可
33360523 2158-05-2 500mL 3-9606-05
62,900
56,980
62,678 (税込)
31日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする