平衡形分液ロート PTFE αΩβ コック付 普通摺合

平衡形分液ロート PTFE αΩβ コック付 普通摺合 コスモスビード

内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33360636 2156-01-1 50mL 3-9609-01
34,000
29,980
32,978 (税込)
24日以内出荷

返品不可
33360645 2156-02-1 100mL 3-9609-02
35,700
29,980
32,978 (税込)
24日以内出荷

返品不可
33360654 2156-03-1 200mL 3-9609-03
41,000
36,980
40,678 (税込)
24日以内出荷

返品不可
33360663 2156-04-1 300mL 3-9609-04
44,400
39,980
43,978 (税込)
24日以内出荷

返品不可
33360679 2156-05-1 500mL 3-9609-05
48,000
42,980
47,278 (税込)
24日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする