平衡形分液ロート PTFE αΩβ コック付 透明摺合

平衡形分液ロート PTFE αΩβ コック付 透明摺合 コスモスビード

内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33360688 2156-01-2 3-9610-01 50mL
40,600
36,980
40,678 (税込)
24日以内出荷

返品不可
33360697 2156-02-2 3-9610-02 100mL
42,300
36,980
40,678 (税込)
24日以内出荷

返品不可
33360706 2156-03-2 3-9610-03 200mL
47,600
43,980
48,378 (税込)
24日以内出荷

返品不可
33360715 2156-04-2 3-9610-04 300mL
51,000
45,980
50,578 (税込)
24日以内出荷

返品不可
33360724 2156-05-2 3-9610-05 500mL
54,600
49,980
54,978 (税込)
24日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする