カッティングマシン SV-8セット

カッティングマシン SV-8セット ローランドディー.ジー.

コンピュータ制御のカッターです。オフィスや工場の表示物、店舗のディスプレイ作りにも活躍します。

仕様本体、【使用可能シート】PVCシート・ラベル紙 種別本体 質量(kg)2.2 外形寸法(mm)340×205×115 電源(V)AC100 50/60Hz 寸法(幅W×長さL)(mm)【最大カッティング範囲】160×1000 カット速度【最大】12~40mm/sec アズワン品番3-9900-01 シートサイズ【使用可能】幅/200~215mm、長さ/1100m以下 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33373796 -
38,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする