守隨本店
Uフレームスケール 鉄製
丈夫なパレット等を上に載せて台にすることでデジタル台秤として使用可能です。軽いため、移動が容易です。
最小表示(kg)
0.5
付属品
コネクター付ケーブル(5m)、表示器スタンド、表示器
寸法(mm)
1200×1000×92
質量(kg)
約43
電源
単三電池×4本またはAC100V
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
秤量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33378197
DBK-6L
2000kg
3-8445-01
600
¥
375,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
33378206
DBK-10L
600kg
3-8445-02
1000
¥
375,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
33378215
DBK-15L
1000kg
3-8445-03
1500
¥
375,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000