吸水ホースASYテトロン1/2X3M EJP用自吸
・EJP-131GQ用の吸水ホース(自吸用)です
・ホース長さは3mです
- 用途
- EJP-131GQ用の吸水ホース(自吸用)
- 適合
- EJP-131GQ
- 適合機種
- EJP-131GQ
- 適合本体
- EJP-131GQ
- 品名
- 吸水ホースASYテトロン1/2X3M EJP用自吸
- 対応機種
- EJP-131GQ
- ホース長さ(m)
- 3
- 内容量
- 1本
注意
※作業前に取り付ける機器本体の取扱説明書または適合機種を十分にご確認の上、正しくお使いください※指定された用途以外では使用しないで下さい
※油断しないで十分に注意して作業を行ってください
※確実に取り付けてください
※子供の手の届かないところに保管してください
※取付や取り外しの際は必ず本体の電源を切ってから行ってください
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
カテゴリ























