京セラインダストリアルツールズ
吸水ホースASYテトロン1/2X3M EJP用自吸
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
33279996
品番
CR20051
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
・EJP-131GQ用の吸水ホース(自吸用)です
・ホース長さは3mです
用途
EJP-131GQ用の吸水ホース(自吸用)
適合
EJP-131GQ
適合機種
EJP-131GQ
適合本体
EJP-131GQ
品名
吸水ホースASYテトロン1/2X3M EJP用自吸
対応機種
EJP-131GQ
ホース長さ(m)
3
注意
※作業前に取り付ける機器本体の取扱説明書または適合機種を十分にご確認の上、正しくお使いください
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※油断しないで十分に注意して作業を行ってください
※確実に取り付けてください
※子供の手の届かないところに保管してください
※取付や取り外しの際は必ず本体の電源を切ってから行ってください