ZenFone(TM) 4ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 3Dハイブリッド高光沢/[G2] 0.20mm
[GRADE2] 驚異的透明度。柔らかい光沢フレーム素材でガラスの角割れを防止!超極薄0.2mm。超硬度9H以上強化ガラス。清浄布・埃除去シール・クロス付属
対応機種ZenFone 4
特性高光沢
付属品クリーニングクロス/アルコール清浄布/ホコリ除去ラベル
材質本体:海外製ソーダライムガラス、接着面:シリコン膜
厚さ(mm)0.2
表面硬度9H以上
内容量1個
スマホフィルム の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07