スマートフォン(汎用) スマートフォンリング 「Grip Ring」 【Hub】 スタンド機能付

スマートフォン(汎用) スマートフォンリング 「Grip Ring」 【Hub】 スタンド機能付 LEPLUS

車輪をイメージしたデザインで、高級感のあるスマートフォンリングです。快適に大画面でのタッチ操作が可能。スマートフォンの落下防止/スタンド機能付

タイプスマホリング 材質亜鉛合金 質量(g)30 対応機種スマートフォン ※一部機種除く 特性スタンド機能 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33402645 LP-SMRG03HSV シルバー
1,648
1,598
1,758 (税込)
5日以内出荷

返品不可
33402636 LP-SMRG03HBK ブラック
1,648
 
 
取扱い終了

返品不可
33402654 LP-SMRG03HPGD ピンクゴールド
1,648
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする