ナカバヤシ
Zファイル/A4
書類に穴をあけずにはさみ込むだけの簡単ファイル。
表紙裏には、ユーティリティポケット付でCDや名刺も収納できます。
サイズ
A4
色
クリア
タイプ
タテ型
収納枚数(枚)
コピー用紙約100(64g/m
2
程度)
仕様
金属製Z式綴具
質量(g)
165
背幅(mm)
16
寸法(縦×横)(mm)
307×235
材質(表紙)
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33403144
ZF2231C
¥
600
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください