ナカバヤシ
どっさり個別Dリング専用替台紙4穴
リングファイル+専用替台紙でなんでも手軽にまとまる。どっさり個別Dリングファイル専用替台紙
サイズ
A4
付属品
インデックスステッカー×1枚
適合
どっさり個別Dリングファイル専用_4穴
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
312×258×12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33403494
CH-4132C-4H
105
¥
730
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33403503
CH-4134C-4H
165
¥
1,140
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください