曜日別特売
CH-4132C-4H どっさり個別Dリング専用替台紙4穴 ナカバヤシ 33403494

どっさり個別Dリング専用替台紙4穴

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は質量が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1冊
質量(g)
105
注文コード
33403494
品番
CH-4132C-4H
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

リングファイル+専用替台紙でなんでも手軽にまとまる。どっさり個別Dリングファイル専用替台紙

質量(g)
105
付属品
インデックスステッカー×1枚
適合
どっさり個別Dリングファイル専用_4穴
サイズ
A4
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
312×258×12
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする