アイリスオーヤマ
お掃除楽ちんサークル屋根セット
3つのお掃除機能でお手入れが簡単なお掃除楽ちんサークルと専用屋根のセットです。
材質
線材:スチール(エポキシ粉体塗装)、トレー:塩化ビニル樹、ジョイントパーツ部・左右フレーム・バックル・屋根ヒンジ:ポリプロピレン、扉ロック:ABS樹脂
色
グレーベージュ
質量(g)
7700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約87×59×61.6
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約77×51×60
寸法(幅W×高さH)(cm)
約75×46(入口)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33519843
P-SS-906
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
900
/
税込
¥
990
沖縄地方
1
¥
900
/
税込
¥
990
離島
1
お送りできません