お掃除楽ちんウッディサークル

お掃除楽ちんウッディサークル アイリスオーヤマ

インテリアに調和するやさしい木調のサークルです。上下の四隅にピンを差し込むだけで工具不要で簡単に組み立てできます。また、トレーを引き出して丸洗いが可能です。引き出しの下にもう一枚トレーがあり、お掃除中も床の傷や汚れを防止します。

材質パネル、フレーム:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)・ABS樹脂、繊維:スチール(エポキシ粉体塗装)、扉ロック:ABS樹脂、トレー:ポリプロピレン、固定ピン:ポリアセタール、ジョイント:ポリプロピレン 質量(g)11300 寸法(幅W×高さH)(mm)【入口】約76×44 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約81×53×64 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約93×61×65 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33519859 P-SWS-900 ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
33519868 P-SWS-900 ナチュラル
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする