曜日別特売

インテリアウッディサークル

インテリアウッディサークル - アイリスオーヤマインテリアウッディサークル - アイリスオーヤマインテリアウッディサークル - アイリスオーヤマ

木製の屋根と背面板を付け、ワンちゃんがリラックスできる空間を目指したサークルです。屋根・背面板はPVC(塩化ビニル)シートを使用しているので、ふき取り等のお手入れが簡単です。屋根の上にはお手入れ品やおやつ等を置いたり、ワンちゃんのお世話ができます。背面板があることで、壁の汚れを防ぎます。ワンタッチピンを差し込むだけで工具不要で簡単に組み立てができます。スムーズに開閉できる、らくらくスライド扉です。

材質【パネル】フレーム:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、ABS樹脂、線材:スチール(エポキシ粉体塗装)、扉ロック:ABS樹脂、【背面パネル】合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、ABS樹脂、【屋根(天板)】合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、【固定ピン】ポリアセタール、【トレー】塩化ビニル樹脂ダークブラウン質量(g)19200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33520017PIWS-960
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥900/税込¥990
沖縄地方1¥900/税込¥990
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする