曜日別特売

ペットサークル

ペットサークル - アイリスオーヤマペットサークル - アイリスオーヤマペットサークル - アイリスオーヤマペットサークル - アイリスオーヤマ

屋根付きのペットサークルです。インテリアにも馴染みやすいシンプルなカラーです。開閉がスムーズなスライド扉で、開いたドアが邪魔になりません。屋根はメッシュになっていて、脱着テープで簡単に取り外しができます。ケージとしても使用でき、しつけや留守番時などに便利です。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33520175CLS-1130Y本体/線材:スチール(エポキシ粉体塗装)、ロック・支柱:ABS樹脂、トレー:PVC、メッシュ屋根/メッシュ:ポリエステル100%、線材:スチール(亜鉛メッキ)ホワイト9000
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33520148CLS-960Y本体/線材:スチール(エポキシ粉体塗装)、ロック・支柱:ABS樹脂、トレー:ポリプロピレン、メッシュ屋根/メッシュ:ポリエステル100%、線材:スチール(亜鉛メッキ)ブラック7050
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
33520157CLS-960Y本体/線材:スチール(エポキシ粉体塗装)、ロック・支柱:ABS樹脂、トレー:ポリプロピレン、メッシュ屋根/メッシュ:ポリエステル100%、線材:スチール(亜鉛メッキ)ホワイト7050
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
33520166CLS-1130Y本体/線材:スチール(エポキシ粉体塗装)、ロック・支柱:ABS樹脂、トレー:PVC、メッシュ屋根/メッシュ:ポリエステル100%、線材:スチール(亜鉛メッキ)ブラック9000
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする