アイリスオーヤマ
折りたたみソフトキャリー
組み立て、折りたたみが簡単なペットキャリーです。本体内側は汚れをふき取りやすいPVC加工です。肌触り抜群のふわふわマットが付いています。
材質
生地:ポリエステル100%(裏PVCコーティング)、メッシュ部・中敷:ポリエステル100%、本体芯材:スチール・グラスファイバー、中敷芯材:ポリエチレン
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33520744
POTC-410A
ブラウン
S
1100
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
33520753
POTC-410A
ピンク
S
1100
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
33520769
POTC-500A
ブラウン
M
1450
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33520778
POTC-500A
ピンク
M
1450
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。