アイリスオーヤマ
折りたたみサークル
組み立て、折りたたみが簡単なソフトサークルです。給水ボトルを取り付けることが可能で外出先でも簡単に水分補給ができます。持ち運びに便利なキャリングケース付きでペットの防災グッズとしてもおすすめです。
材質
生地:ポリエステル100%(裏側PVCコーティング)、メッシュ部:ポリエステル100%、芯材:スチール
色
ブラウン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33520787
POTS-800A
S
2000
直径約80×高さ約52cm、折り畳み時:幅約59×奥行約6×高さ約38cm
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33520796
POTS-920A
M
3000
直径約92×高さ約62cm、折り畳み時:幅約66×奥行約6×高さ約42cm
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33520805
POTS-1260A
L
4000
直径約126×高さ約72cm、折り畳み時:幅約79×奥行約7×高さ約56cm
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。