曜日別特売

エアトラベルキャリー

エアトラベルキャリー - アイリスオーヤマエアトラベルキャリー - アイリスオーヤマエアトラベルキャリー - アイリスオーヤマエアトラベルキャリー - アイリスオーヤマエアトラベルキャリー - アイリスオーヤマエアトラベルキャリー - アイリスオーヤマエアトラベルキャリー - アイリスオーヤマエアトラベルキャリー - アイリスオーヤマ

移動や旅行に便利なキャリーです。本体にはフードや水を入れる食器が付いているので、長時間の移動も安心です。室内ではペットハウスとしても使用できます。銀イオンを配合しています。

材質本体・ハンドル・食器:ポリプロピレン、ノブ・ハンドルカバー:ABS樹脂、扉・軸:スチール(エポキシ粉体塗装)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
サイズ
耐荷重(kg)
適合種別
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33521015ATC-460290×460×285220×395×248扉取り外し時入口サイズ(幅×高さ)mm 195×2305未満チワワ・ヨークシャテリア・トイプードル等の超小型犬、猫等1700ブラウン
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
33521024ATC-460290×460×285220×395×248扉取り外し時入口サイズ(幅×高さ)mm 195×2305未満チワワ・ヨークシャテリア・トイプードル等の超小型犬、猫等1700ホワイト
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
33521033ATC-530375×535×370280×450×350扉取り外し時入口サイズ(幅×高さ)mm 225×29012未満ミニチュアダックスフンド・パピヨン・パグ・ミニチュアシュナウザー等の小型犬、猫等3000ブラウン
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33521049ATC-530375×535×370280×450×350扉取り外し時入口サイズ(幅×高さ)mm 225×29012未満ミニチュアダックスフンド・パピヨン・パグ・ミニチュアシュナウザー等の小型犬、猫等3000ホワイト
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33521058ATC-670470×670×510350×560×490扉取り外し時入口サイズ(幅×高さ)mm 90×41520未満コーギー・柴犬・ビーグル等の中型犬5200ブラウン
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33521067ATC-670470×670×510350×560×490扉取り外し時入口サイズ(幅×高さ)mm 90×41520未満コーギー・柴犬・ビーグル等の中型犬5200ホワイト
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33521076ATC-870620×870×655490×755×635扉取り外し時入口サイズ(幅×高さ)mm 410×54535未満ゴールデンレトリバー・ラブラドールレトリバー等の大型犬11300ブラウン
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33521085ATC-870620×870×655490×755×635扉取り外し時入口サイズ(幅×高さ)mm 410×54535未満ゴールデンレトリバー・ラブラドールレトリバー等の大型犬11300ホワイト
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする