アイリスオーヤマ
折りたたみ犬トイレ
オス犬にも最適なL字型の折りたたみ犬トイレです。底面と側面に1枚ずつシーツの取り付けが可能なので、汚れたシーツだけ交換できて経済的です。底面には滑り止め用のゴム脚が付いています。
材質
本体:ポリプロピレン、バックル:ABS樹脂、ストッパー:ポリエチレン
色
ミルキーブラウン
質量(g)
1143
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33521645
IT-500
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください