曜日別特売

ヘルシーステップ

ヘルシーステップ - アイリスオーヤマヘルシーステップ - アイリスオーヤマヘルシーステップ - アイリスオーヤマヘルシーステップ - アイリスオーヤマヘルシーステップ - アイリスオーヤマヘルシーステップ - アイリスオーヤマヘルシーステップ - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

合成保存料、合成着色料、大豆類を一切使用していない全成長段階用の総合栄養食です。マルチビタミンを配合しています。

質量(g)430寸法(Φ×高さH)(mm)Φ75×103
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33522616P-HLC-B1個(375g)たん白質5.5%以上、脂質4.0%以上、粗繊維1.5%以下、灰分3.5%以下、水分84.0%以下ビーフ
オープン
209
230(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33522625P-HLC-B×61セット(375g×6個)たん白質5.5%以上、脂質4.0%以上、粗繊維1.5%以下、灰分3.5%以下、水分84.0%以下ビーフ 6缶パック
オープン
919
1,011(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33522634P-HLC-BV1個(375g)たん白質5.5%以上、脂質4.0%以上、粗繊維1.5%以下、灰分3.5%以下、水分84.0%以下ビーフ&野菜
オープン
209
230(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33522643P-HLC-BV×61セット(375g×6個)たん白質5.5%以上、脂質4.0%以上、粗繊維1.5%以下、灰分3.5%以下、水分84.0%以下ビーフ&野菜 6缶パック
オープン
919
1,011(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33522659P-HLC-KB1個(375g)たん白質4.0%以上、脂質2.0%以上、粗繊維1.5%以下、灰分2.0%以下、水分85.0%以下角切りビーフ&野菜
オープン
219
241(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33522668P-HLC-C1個(375g)たん白質5.5%以上、脂質4.0%以上、粗繊維1.5%以下、灰分3.5%以下、水分84.0%以下チキン
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33522677P-HLC-CV1個(375g)たん白質5.5%以上、脂質4.0%以上、粗繊維1.5%以下、灰分3.5%以下、水分84.0%以下チキン&野菜
オープン
219
241(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33522616
2021-08-27
用途: カリカリの、ご飯を、あまり食べないので缶詰めを、混ぜてあげてます、ら喜んでたべます。お値段も、品質も良く、これからも利用します。
医療・福祉・介護関連業

使いやすい。
とても、喜んで食べてくれます。品質お値段、ともに、気に入ってます。
また、購入します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする