ヘルシーステップ 10歳以上用

ヘルシーステップ 10歳以上用 - アイリスオーヤマヘルシーステップ 10歳以上用 - アイリスオーヤマヘルシーステップ 10歳以上用 - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

合成保存料を一切使用していない成犬期・維持期用の総合栄養食です。正常な消化吸収を維持するために、善玉菌が増えやすくなる食物繊維を配合しています。健康な関節を維持するために、グルコサミン・コンドロイチンを配合しています。マルチビタミンを配合しています。

寸法(Φ×高さH)(mm)Φ75×103質量(g)430内容量1個(375g)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33522686P-HLC-10BVたん白質5.5%以上、脂質4.0%以上、粗繊維1.5%以下、灰分3.5%以下、水分84.0%以下ビーフ&野菜
オープン
159
175(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33522695P-HLC-10CVたん白質5.5%以上、脂質4.0%以上、粗繊維1.5%以下、灰分3.5%以下、水分84.0%以下チキン&野菜
オープン
159
175(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33522704P-HLC-10KBたん白質4.0%以上、脂質2.0%以上、粗繊維1.5%以下、灰分2.0%以下、水分85.0%以下角切りビーフ&野菜
オープン
159
175(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33522686
2021-08-18
用途: 11歳の犬用
株式会社ワイ・シー・イー建設業・工事業

まとめ買いをすると缶が潰れている時があるが中身に支障がないので何回か購入している。缶を捨てる際に紙ラベルを剥がすのが面倒なので、ラベルなしの販売があると便利だと思う。
食べ残す事もないので、きっと満足しているのだろう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする