曜日別特売

三重県産 松阪牛サイコロカットジャーキー

三重県産 松阪牛サイコロカットジャーキー - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

産地限定の香りにこだわったジャーキーです。ジューシーな松阪牛の柔らかく香り高い風味を閉じ込めました。一口カットサイズで与えやすく食べやすく仕上げました。

材質粗たん白質13.0%以上、粗脂肪2.0%以上、粗繊維1.0%以下、粗灰分4.0%以下、水分32.0%以下質量(g)90内容量1個(90g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33523553GTJ-90MS
オープン
519
571(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥600/税込¥660
北海道地方1¥600/税込¥660
沖縄地方1¥600/税込¥660
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33523553
2023-07-13
用途: 犬のおやつ

大型犬なので、よく飛び付いてばくばく、食べます。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする