金台紙メロン2ヶ入

金台紙メロン2ヶ入 ヤマニパッケージ

メロン6玉サイズ、8kgクラスが2ヶ入ります。内側が斜め金台紙のインロー式箱

仕様フタ・身・台紙 適合メロン6玉サイズ、8kgクラス2個 種別果物・フルーツ 寸法(mm)305×150×175 質量(g)13.4 構成部品3 内容量1ケース(30枚)
注意
※果物は付属しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33404203 L-74
オープン
22,980
25,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする