メロンフラワー2ヶ入

メロンフラワー2ヶ入 ヤマニパッケージ
(2件のレビュー)

メロン6玉サイズ、8kgクラス2ヶ用手提箱。 持ち手部分を折りたたむ事ができ、発送用としても使用出来ます。

仕様本体・台紙(L-16D)×2 適合メロン6玉サイズ、8kgクラス2個 種別果物・フルーツ 寸法(mm)300×150×200 質量(g)14.9 構成部品3 内容量1ケース(50枚)
注意
※果物は付属しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33404465 L-202B
オープン
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
33404465
2019-08-05
用途:
メロンの梱包
農・林・水産業

納期も遅くなく、厚みもあり信頼できる商品です。
デザインが増えたら、☆5です。
値段が上がるなら、今のままでも満足です。

対象商品:
33404465
2019-08-01
用途:
メロンの販売
みどりの里 様 (農・林・水産業)

手軽な贈答用として安価で高級感があり大変喜ばれている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする