コンビネーション手提(小)

コンビネーション手提(小) ヤマニパッケージ

ぶどう、チェリー、フルーツゼリーなど入れれます。本体・フタがPET窓貼りで中が見えます。組立て済み商品。持ち手付。

仕様本体・フタ 適合ぶどう、チェリー、フルーツゼリーなど 種別果物・フルーツ 寸法(mm)195×145×110(底180×130) 質量(g)8.4 構成部品2 内容量1ケース(100枚)
注意
※果物は付属しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33405068 L-362
オープン
29,980
32,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする