ヤマニパッケージ ヤマニパッケージの 店舗什器・備品 ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品 ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス ジュエルメロン2ヶ入 果物・フルーツ 本体・パット ジュエルメロン2ヶ入 注文コード 33406723 5玉サイズ、9kgクラスが2個入ります。青肉・赤肉どちらでも使用。底ワンタッチ式。 仕様本体・パット 適合メロン5玉9kg2個 種別果物・フルーツ 寸法(mm)325×160×195 質量(g)15.8 構成部品2 内容量1ケース(50枚) 注意 ※果物は付属しておりません。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 L-2114 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 33406723 L-2114 オープン ¥19,980 ¥19,980 ¥21,978 (税込) 5日以内出荷返品不可お客様組立品 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 手提げ箱 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity カステラケース 帆船 1.5斤用 cotta 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ カステラケース 異人 1本用 中枠なし cotta 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ サービス箱 和 C (紫)10号 cotta 税込¥1,000 ¥909 バスケットへ K-528 テイスティ2 cotta 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ カステラケース 帆船 1斤用 cotta 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ サービス箱 和 B (古染)15号 cotta 税込¥1,011 ¥919 バスケットへ K-109 ベルデメロン小2個 台紙付 cotta 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ サービス箱 和 B (古染)20号 cotta 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ サービス箱 和 B (古染)10号 cotta 税込¥857 ¥779 バスケットへ サービス箱 和 C (紫)15号 cotta 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ サービス箱 和 B (グリーン)4号 cotta 税込¥538 ¥489 バスケットへ サービス箱 和 B (グリーン)8号 cotta 税込¥725 ¥659 バスケットへ サービス箱 和 C (紫)12号 cotta 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ サービス箱 和 B (グリーン)6号 cotta 税込¥626 ¥569 バスケットへ K-65 手提げベルメロン cotta 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ かすてら内箱1斤 cotta 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ サービス箱 和 C (紫)6号 cotta 税込¥725 ¥659 バスケットへ カステラケース 異人 2本用 cotta 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ サービス箱 和 C (紫)20号 cotta 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ サービス箱 和 B (グリーン)12号 cotta 税込¥956 ¥869 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品袋・ラッピング用品箱/ギフトボックス手提げ箱 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ かぶせ箱 クリアボックス 筒式箱/スリーブ式箱 宅配箱 トレー型 手提げ箱 ピロー型ボックス 特殊形状/その他ギフトボックス シェアする マイページ 最近見た商品