自慢のりんご5kg

自慢のりんご5kg ヤマニパッケージ 自慢のりんご5kg ヤマニパッケージ

りんご5kgトレーがそのまま入る5kg箱。黒1色でシンプルなデザインが人気です。

仕様フタ・身 適合りんご5kg 種別果物・フルーツ 寸法(mm)435×345×105 質量(g)19.1 構成部品2 内容量1ケース(30枚)
注意
※果物は付属しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33406739 L-2115
オープン
9,998
10,998 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする