ヤマニパッケージ
ワンタッチ 四季果実 大
中芯強化段ボール使用で強度抜群の宅配対応箱。底ワンタッチ式で組立簡単。りんご32玉が12個入ります。
仕様
本体・パット
適合
りんご32玉12個
種別
果物・フルーツ
質量(g)
21.58
内寸(mm)
380×270×110
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70816464
L-2276
1ケース(40枚)
オープン
¥
17,980
¥19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
33407999
L-2276
1ケース(50枚)
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください