グランドメロンL

グランドメロンL ヤマニパッケージ グランドメロンL ヤマニパッケージ
(1件のレビュー)

メロン5玉サイズ9kgクラスが入ります。青肉用。底板付。 メロン台座は別売り(L-339D)。

仕様本体・パット 種別果物・フルーツ 構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
L-2296 33408148
L-2296 33408148
33408148 L-2296 1ケース(100枚) メロン5玉サイズ、9kgクラス1個 160×160×200 14 1ヶ入
オープン
15,980
17,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
L-2297 33408157
L-2297 33408157
33408157 L-2297 1ケース(50枚) メロン5玉サイズ、9kgクラス2個 310×160×200 10.8 2ヶ入
オープン
9,998
10,998 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
33408148
2021-12-24
用途:
メロン発送
農・林・水産業

寸法(mm)160×160×200と大きく、形によっては、4L:2.2kg以下まで入ってしまう。
安価品約倍の価格だが、でかいサイズはかならず出るので、1つ買っておいても損はなし。
デザインも、私は好き。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする