メロン2ヶ用インロー箱 黒

メロン2ヶ用インロー箱 黒 ヤマニパッケージ

メロン5玉サイズ9kgサイズが2個入るインロー式黒箱。深さ200mm。

仕様フタ・身・インロー枠 適合メロン5玉サイズ、9kgクラス2個 種別果物・フルーツ 質量(g)22.5 内寸(mm)身:345×190×200 構成部品3 内容量1ケース(40枚)
注意
※果物は付属しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33408175 L-2300
オープン
32,980
36,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする