曜日別特売

こだわりの黒 140H 小

こだわりの黒 140H 小 - ヤマニパッケージこだわりの黒 140H 小 - ヤマニパッケージこだわりの黒 140H 小 - ヤマニパッケージ

こだわりの黒シリーズで深さ140mmあり大粒ぶどう1房入る。黒ベタ+プレスコートに金箔押で高級感抜群。

仕様フタ・身適合大粒ぶどう1房種別果物・フルーツ質量(g)18.2内寸(mm)身:140×200×140(75)構成部品2内容量1ケース(70枚)
注意
※果物は付属しておりません。
※箱のみの商品です。梱包のクッション材は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33408839L-2370
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする