フルーツギフト 茶 木目 ミニ

フルーツギフト 茶 木目 ミニ ヤマニパッケージ フルーツギフト 茶 木目 ミニ ヤマニパッケージ フルーツギフト 茶 木目 ミニ ヤマニパッケージ

クラフトベースに木目柄のギフト箱。りんご28玉が4個入ります。身箱浅型のカサ上げ式。

仕様フタ・身 適合りんご28玉4個 種別果物・フルーツ 質量(g)11.85 内寸(mm)フタ:245×224×83.5 構成部品2 内容量1ケース(50枚)
注意
※果物は付属しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33409435 L-2435
オープン
15,980
17,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする