パニー敷紙E1イエロー

パニー敷紙E1イエロー ヤマニパッケージ

果物の下に敷く事で果物が引き立ち、すき間埋めとしても使用出来ます。ポリエステル製の不織布全9色あり。※1冊は30枚入です。

種別果物・フルーツ 寸法(mm)200×200 質量(g)1.6 構成部品1 内容量1ケース(50枚)
注意
※果物は付属しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33409794 LSWI-1E1
オープン
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする