ホワイト330角 深口

ホワイト330角 深口 ヤマニパッケージ

ホワイトシリーズ。深さ155mm。メロン・パイナップル・小玉スイカ等も入る大容量。

仕様フタ・身 適合メロン・パイナップル・小玉スイカ等 種別果物・フルーツ 寸法(mm)330×330×155 質量(g)22.04 構成部品2 内容量1ケース(30枚)
注意
※果物は付属しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33409907 LT-G9F
オープン
19,980
21,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする