パール36

パール36 ヤマニパッケージ パール36 ヤマニパッケージ パール36 ヤマニパッケージ

フタのパールな質感が高級感を演出します。あまおう等いちご平トレー×1パック入ります。

仕様フタ・身 適合いちご平トレー×1パック 種別果物・フルーツ 質量(g)15.88 内寸(mm)身:205×147×60 構成部品2 内容量1ケース(100枚)
注意
※果物は付属しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33410135 LTO-36FS
オープン
15,980
17,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする