24型(液晶モニタ) 24型 フルHD/スピーカー内蔵/VESA / 3年保証 VE248HR

24型(液晶モニタ) 24型 フルHD/スピーカー内蔵/VESA / 3年保証 VE248HR ASUS(エイスース)
(1件のレビュー)

メリハリのある映像を生むASCRテクノロジー
フルHDに対応する高精細解像度
1msの高速応答。どんな映像もシャープに
アスペクトコントロール機能
画面を美しくする映像エンジンSplendid

付属品
DVI-Dケーブル
D-sub 15ピンケーブル
オーディオケーブル
電源ケーブル
クイックスタートガイド
保証書
質量(kg)約4.4 規格(対応VESA規格)100×100mm 表面処理ノングレア 接続方式D-Sub15ピン×1 HDMI×1、DVI-D×1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)569.4×201×409.7(スタンド含む) コントラスト比1000:1 画素ピッチ0.2768mm 表示色最大約1677万色 ディスプレイTFT 解像度フルHD(1920×1080) 視野角水平170°、垂直160° 走査周波数(水平)30~83kHz 走査周波数(垂直)50~76Hz 応答速度1ms スピーカー1W+1W(ステレオ) バックライトLED デジタル入力HDMI×1、DVI-D×1 オーディオ入力ステレオミニジャック×1 オーディオ出力ステレオミニジャック 最大輝度(cd/m2)250 モニターサイズ24型ワイド パネル駆動方式TN VESA対応対応 内容量1台
注意
※不具合時のサポートはメーカーコールセンターのサポートになります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33410223 VE248HR
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2020-11-19
用途:
社内でのノートパソコンのモニター用
日本クリーンシステム株式会社 様

ケーブル接続の初期設定がVGAになっているため、HDMIで接続してもVGA NO SIGNAL となって画面と電源が切れます。切り替えるように操作するには、一度VGAで接続して接続切替をしなければなりません。たまたまVGAとUSBの接続コネクタを持っていたから切替出来ましたが持っていないユーザーさんは操作出来ないです。取説も各国の言語をA2の用紙に羅列しておりわかりづらい。今時であれば初期設定をHDMIにし、日本語の取説もA4 1枚でいいから、付けてほしい。モニタの解像度とか価格とか使用にあたっては問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする