VersaPro タイプVG (Core i5-7200U 2.5GHz/4GB/SSD 256GB/マルチ/Of無/無線LAN/85キー/マウス無/Win10 Pro/リカバリ媒体/NeoFace Monitor/3年パーツ)

VersaPro タイプVG (Core i5-7200U 2.5GHz/4GB/SSD 256GB/マルチ/Of無/無線LAN/85キー/マウス無/Win10 Pro/リカバリ媒体/NeoFace Monitor/3年パーツ) - NEC
ディスプレイ13.3型メモリー容量4GB仕様【スロット数】オンボード[固定LPDDR3]外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×205×16.9(突起部含まず)表示機能【内蔵ディスプレイ】13.3型ワイドTFTカラーIPS方式液晶(フルHD:1,920×1,080ドットLEDバックライトノングレア)、タッチパネル(静電容量方式)使用CPUCore i5-7200Uキーストローク(mm)1.2LCD仕様【ドット抜けの割合】0.00007%以下スロット【SDメモリーカード】D(SDHC/SDXC)メモリカードスロット×1OSWindows 10 Pro 64ビット動作周波数(GHz)2.5キャッシュメモリー3次:3グラフィックアクセラレーターインテル(R)HDグラフィックス620(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)キーボードJIS標準配列(85キー)ポインティングデバイスマルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型NXパッド標準搭載、10点マルチタッチ対応タッチパネル(静電容量方式)キーピッチ(mm)18インターフェイス、USB3.0(右側面×1、パワーオフUSB充電機能付き)、【ディスプレイ】HDMIポート×1カメラ仕様HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素内蔵マイクステレオマイクコア数2スレッド数4SSD256GB光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33410659PC-VKT25GVG4LN3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする