画像準備中

VersaPro タイプVG (Core i5-7200U 2.5GHz/4GB/SSD 256GB/マルチ/Of無/無線LAN/85キー/マウス無/Win10 Pro/リカバリ媒体/NeoFace Monitor/3年パーツ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33410659 品番PC-VKT25GVG4LN3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
ディスプレイ13.3型 メモリー容量4GB 仕様【スロット数】オンボード[固定LPDDR3] 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×205×16.9(突起部含まず) 表示機能【内蔵ディスプレイ】13.3型ワイドTFTカラーIPS方式液晶(フルHD:1,920×1,080ドットLEDバックライトノングレア)、タッチパネル(静電容量方式) 使用CPUCore i5-7200U キーストローク(mm)1.2 LCD仕様【ドット抜けの割合】0.00007%以下 スロット【SDメモリーカード】D(SDHC/SDXC)メモリカードスロット×1 OSWindows 10 Pro 64ビット 動作周波数(GHz)2.5 キャッシュメモリー3次:3 グラフィックアクセラレーターインテル(R)HDグラフィックス620(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート) キーボードJIS標準配列(85キー) ポインティングデバイスマルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型NXパッド標準搭載、10点マルチタッチ対応タッチパネル(静電容量方式) キーピッチ(mm)18 インターフェイス、USB3.0(右側面×1、パワーオフUSB充電機能付き)、【ディスプレイ】HDMIポート×1 カメラ仕様HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 内蔵マイクステレオマイク コア数2 スレッド数4 SSD256GB 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする