Mate タイプML (Core i3-8100 3.6GHz/4GB/500GB/ROM/Of Per16/Win10 Pro/リカバリ媒体/3年パーツ)

Mate タイプML (Core i3-8100 3.6GHz/4GB/500GB/ROM/Of Per16/Win10 Pro/リカバリ媒体/3年パーツ) NEC

メモリー容量4GB HDD500GB 使用CPUCore i3-8100 OSWindows 10 Pro 64ビット 動作周波数(GHz)3.6 光学ドライブDVDROM 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33411499 PC-MKL36LZ6EAJ3
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする