Aterm WF1200CR

Aterm WF1200CR NEC

しっかりつながり快適に使える
2ストリームベーシックモデル

伝送速度【WAN】100Mbps、【LAN】100Mbps、【無線LAN】IEEE802.11ac:5.2GHz帯(W52)、5.3GHz帯(W53)、5.6GHz帯(W56)、最大867Mbps(VHT80の場合)(自動フォールバック)、IEEE802.11n:2.4GHz帯、最大300Mbps(HT40の場合)、5.2GHz帯(W52)、5.3GHz帯(W53)、5.6GHz帯(W56)、最大300Mbps(HT40の場合)(自動フォールバック)、IEEE802.11a:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps(自動フォールバック)、IEEE802.11g:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps(自動フォールバック)、IEEE802.11b:11/5.5/2/1Mbps(自動フォールバック) 伝送方法【IEEE802.11ac】OFDM(直交周波数分割多重)方式/搬送波数[VHT20]56、[VHT40]114、[VHT80]242、MIMO(空間多重)方式、【IEEE802.11n】OFDM(直交周波数分割多重)方式/搬送波数[HT20]56[HT40]114、MIMO(空間多重)方式、【IEEE802.11a】OFDM(直交周波数分割多重)方式/搬送波数52、【IEEE802.11g】OFDM(直交周波数分割多重)方式/搬送波数52、【IEEE802.11b】DS-SS(スペクトラム直接拡散)方式 規格VCCIクラスB セット内容WF1200CR、ACアダプタ(AL1-004413-□□□)、ETHERNETケーブル(LANケーブル)1本、つなぎかたガイド(保証書含む)、らくらくQRスタート用QRコード(シール) 質量(kg)約0.2(ACアダプタ除く) 電源(V)AC100±10%50/60Hz 消費電力(W)9.2 スイッチらくらくスタートボタン×1、RESETスイッチ×1、RT/BR切替スイッチ×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約41×108.5×110(突起部除く) ランプPOWER:電源通電状態表示、ACTIVE:ネット通信状態表示、2.4GHz:2.4GHzモードWi-Fi通信状態表示、5GHz:5GHzモードWi-Fi通信状態表示、WAN:リンク確立状態表示、LAN:リンク確立状態表示 インターフェース【WAN】物理:8ピンモジュラージャック(RJ-45)×1、100BASE-TX(AutoMDI/MDI-X対応)、【LAN】物理:8ピンモジュラージャック(RJ-45)×1、100BASE-TX(AutoMDI/MDI-X対応)、【無線LAN】IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b 動作湿度(%)10~90(結露しないこと) アンテナ2.4GHz:送信2×受信2、5GHz:送信2×受信2(内蔵アンテナ) セキュリティSSID、MACアドレスフィルタリング、ネットワーク分離機能、WEP(128bit)、WPA2-PSK(AES)、WPA/WPA2-PSK(AES)、WPA/WPA2-PSK(TKIP/AES)(11ac及び11nではWPA2-PSK(AES)のみ対応) プロトコルTCP/IPプロトコル 動作温度範囲(℃)0~40 周波数帯域(GHz)【IEEE802.11ac】[W52]5.2帯(5150~5250MHz):36/40/44/48ch(屋内限定)、[W53]5.3帯(5250~5350MHz):52/56/60/64ch(屋内限定)、[W56]5.6帯(5470~5725MHz):100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch、【IEEE802.11n】2.4帯(2400~2484MHz):1~13ch、[W52]5.2帯(5150~5250MHz):36/40/44/48ch(屋内限定)、[W53]5.3帯(5250~5350MHz):52/56/60/64ch(屋内限定)、[W56]5.6帯(5470~5725MHz):100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch、【IEEE802.11a】[W52]5.2帯(5150~5250MHz):36/40/44/48ch(屋内限定)、[W53]5.3帯(5250~5350MHz):52/56/60/64ch(屋内限定)、[W56]5.6帯(5470~5725MHz):100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch、【IEEE802.11g】2.4帯(2400~2484MHz)/1~13ch、【IEEE802.11b】2.4帯(2400~2484MHz)/1~13ch 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33411797 PA-WF1200CR
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする