Star Field(星野商店)
アラミド腕カバー
35cm丈の腕カバー、アラミド繊維使用で耐切創性に優れる
用途
機械組み立て・ガラス加工作業など切創事故防止に
材質
アラミド繊維
色
黄
仕様
滑り止め無
丈(cm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐切創
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33414107
2028
35
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください