モノタロウ

データホルダー アルミアームタイプ

データホルダー アルミアームタイプ - モノタロウデータホルダー アルミアームタイプ - モノタロウデータホルダー アルミアームタイプ - モノタロウデータホルダー アルミアームタイプ - モノタロウデータホルダー アルミアームタイプ - モノタロウデータホルダー アルミアームタイプ - モノタロウ
(12件のレビュー)

クリップでA4サイズの用紙を25枚まで挟むことが可能。
アームで自由に角度が調整可能。
プレートの角度も調整可能。
スケールは左右どちらにも取付可能。

用途書類データのPC入力作業などに。適合サイズA4原稿までクリップ数25枚付属品スケール、クランプ、アーム材質プレート、スケール:耐衝撃性ポリスチレン (HIPS)、アーム:アルミニウム+ABS、クランプ:鉄+ABSテーブル取付厚(mm)44テーブル取付奥行(mm)50プレート寸法(幅W×高さH)(mm)225×330内容量1台
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:
注意
※本来の用途以外では使用しないでください。
※取り付け時は、人やものがぶつかりにくい、平らな場所に水平に取り付けてください。
※クリップの取り付けや移動、アームや本体の角度を調整する際は、慎重に行ってください。強く動かすと破損の原因になります。
※火気や高温多湿、直射日光の当たる場所に長時間置くと、破損・劣化の原因となります。
※本製品が破損・劣化した場合、直ちに使用を中止してください。そのまま使用し続けると怪我や事故の原因になる恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33412463M-437
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-25
用途: 縫製の伝票を付けて作業しています。
萩乃お針子製造業

とても見やすくなり作業がしやすくなりました。
A4の用紙を置くところと柱との繋ぎ目の所をもっと頑丈にして欲しい。
A4以外の大きさもあったらいいと思います。

対象商品 : 33412463
2024-12-08
用途: PCモニターの横に紙資料を並べて作業が楽に
その他業種

PCモニターの横に紙資料を並べて閲覧するために、手狭なPCディスクにクランプ式で取り付けられるデータホルダーを探していたところ、なかなか目的にかなう製品が見つからずにいたところ、手頃な価格の本製品を見つけたので購入しました。
アームの可動域に制限や構造上の癖がありますが、取り付け位置を工夫した結果、良い感じにモニターの真横に目線に合うよう並べて設置出来ました。
クリップとスケールでしっかりと原稿を留め置くことが出来るのが良いです。
強度については金属アームが丈夫そうですが、ジョイントやデータホルダーがプラスチックなので過度な力をかけると壊れそうですが、普通に使用する上ではしっかりした作りだと思います。
原稿が見やすくなり、手狭だったPCディスクに作業スペースを確保する事が出来ましたので満足です。後は耐久性に期待したいと思います。

対象商品 : 33412463
2023-02-10
用途: 書類作成時
卸売・小売業

角度調整ができてとても資料が見やすくなっているので便利です。

対象商品 : 33412463
2023-06-19
用途: 職場で使用

アームの動きがもう少しスムーズだともっと使いやすくなると思います。

対象商品 : 33412463
2022-07-28
用途: 書類作成時、過去データ比較のため使用
農・林・水産業

あれば大変便利な商品です。使用中の机が狭いのでこのホルダーで補っています。

対象商品 : 33412463
2022-02-18
用途: パソコンの使用時に原稿を挟んで利用している。
清建株式会社

アームの付け根がしっかり固定でき、アルミ製なので折れる心配もなく、便利に使用しています。

対象商品 : 33412463
2020-08-04
用途: 書類作成時

机が狭く、書類作成時に資料をおくスペースがなくて困っていましたが、この商品を購入し解決しました。角度も調整しやすく非常に良い商品です。

対象商品 : 33412463
2021-09-11
用途: pc資料の固定
製造業

思ったより動きに規制がありすぎて細かな姿勢が取れないのとすぐに壊れそう

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
付属品のスケールの使用用途を教えて下さい。
回答:
スケールの用途は、紙が浮かないように押さえるためと、 データ入力時などにどの部分を入力しているかをわかりやすくするため となります。
2024-06-13
質問:
垂直な場所に取り付け可能ですか。
回答:
水平な場所(机など)に取り付けてください。斜めや垂直の場所に取り付けると、アームが外れてけがをする恐れがあります。
2024-06-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする