プロジェクター台

プロジェクター台 サンワサプライ

天板には書画カメラやプロジェクターの設置が可能です。
前後扉が270°開くので、機器を収納したまま使用できます。
付属のスライド棚にノートパソコンやプロジェクターを設置することができます。スライド棚は取り付け位置が変更できるので、短焦点プロジェクターを低い位置に設置することができます。
中棚にはAV機器などを設置可能です。
鍵付きなので、機器の盗難防止に最適です。
移動に便利な直径75mmのキャスター付きです。

耐荷重(kg)80 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×575×720※スライド棚1枚と、中棚1枚が付属します。 材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)29.6 アズワン品番64-0905-72 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33582317 PR-15
110,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33582317 PR-15 89521486 PR-13 PR-13 機器設置台 サンワサプライ 89521486 機器設置台 サンワサプライ 1台 59,980 税込65,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする