55~84型対応液晶ディスプレイスタンド

55~84型対応液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ 55~84型対応液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ 55~84型対応液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ 55~84型対応液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ 55~84型対応液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ 55~84型対応液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ 55~84型対応液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ 55~84型対応液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ

大型ディスプレイ設置に最適なスタンドです。
電子黒板の設置に対応させるため、太めの支柱を採用しています。
電子黒板と一緒にノートパソコン、書画カメラなどの機器が設置できます。
キャスターは直径100mmを採用しています。アジャスター付きです。
※教室間など長距離を頻繁に移動させる運用には向いていません。
ディスプレイの高さ位置は3段階で調整ができます。
背面に揺れ止めパネルを採用しています。
バックパネルが標準装備のため、配線ケーブルを隠すことができます。
脚部強化のため、3.2mm厚のパイプを使用しています。
VESA取付け100×100~800×400まで対応しています。
チョーク汚れが目立ちにくいライトグレー色を採用しています。

耐荷重(kg)100 付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×10、M6×16、M6×22、M6×28、M6×35、M8×15、M8×28・各4本ずつ)、スペーサー(t=6.4mm、t=12.4mm) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)45.5 グレー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)990×730×1830 アズワン品番64-0846-27 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33582448 CR-PL101SCGY
オープン
32,980
36,278 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする