HDMIディスプレイ、USBキーボード・USBマウスに対応しUSB2.0ハブも切り替えできる操作性に優れたBOX型HDMI-KVMスイッチ。
ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載しています。
ディスプレイのEDIDを読み込みKVMスイッチに保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。
HDCP対応だから地デジやブルーレイメディアの著作権保護規制がかかった映像も再生できます。
USB2.0ハブを2ポート搭載しており、USBプリンターなど各種USBデバイスをパソコンで切り替えて共有することができます。
さらに単独切り替えも可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。
スピーカー、マイクの共有も可能です。単独切り替えにも対応しておりコンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切り替えができます。
パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。
ホットキー、本体切り替えボタン、2通りの切り替え方法に対応しています。
マウス・キーボードのみの接続も可能です。(HDMIディスプレイはパソコンへ直結して使用)
ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。
全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能を搭載しています。
1Uラックマウント対応型 8ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(OSD機能/USB VGA KVMケーブル付)StarTech.com税込¥84,678¥76,980
KVMコンソールアダプター ノートPC用/USB VGA Mini DisplayPort対応/ファイル転送 ビデオキャプチャー機能/トラブルシューティング サーバー保守 管理用StarTech.com税込¥97,878¥88,980
光メディアコンバータ 10Gbps対応 NBASE-T/10GBASE-T マルチギガビット対応シングルモード/マルチモード光ファイバーからRJ45銅線ネットワークに変換StarTech.com税込¥142,780¥129,800