曜日別特売

抜け防止ロック電源コード

抜け防止ロック電源コード - サンワサプライ抜け防止ロック電源コード - サンワサプライ抜け防止ロック電源コード - サンワサプライ抜け防止ロック電源コード - サンワサプライ

サーバーやパソコン、医療機器など、大切な機器の電源に対応し、金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策が可能です。
独自の設計で標準的なIEC規格(IECC13)の差込口に対応しています。
主な用途として、サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局、ミリタリーなどで使用できます。

プラグ(NEMA5-15P互換)適合規格電気用品安全法(PSE)コンセント形状3Pコネクタ形状IECC13・NEMA5-15P(トラッキング対策適用範囲拡大対応)定格容量12A・125V(1200Wまで)機能ロック機能付コードHVCTF1.25平方ミリメートル×3芯、仕上り外形寸法直径約7.8mmプラグ形状3P・平型2P+アースピン内容量1本
注意
※本製品は電源部の抜け防止を行う製品です。頻繁に抜き差しする用途にはご使用いただけませんのでご注意ください。
※抜き差しの際には必ずロックレバーを引きながら行ってください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33584584APW12-515C13LK02Rレッド2
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
33584557APW12-515C13LK01BLブルー1
オープン
取扱い終了
代替品有
33584566APW12-515C13LK01Rレッド1
オープン
取扱い終了
代替品有
33584575APW12-515C13LK02BLブルー2
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33584557APW12-515C13LK01BL87045805APW12-515C13LK01APW12-515C13LK01BL 抜け防止ロック電源コード サンワサプライ 87045805抜け防止ロック電源コードサンワサプライ1本
4,198
税込4,618
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33584566APW12-515C13LK01R87045823APW12-515C13LK02APW12-515C13LK01R 抜け防止ロック電源コード サンワサプライ 87045823抜け防止ロック電源コードサンワサプライ1本
5,298
税込5,828
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする