JTC
アルミジャッキ
(1件のレビュー)
ダブルピストンで上昇時間短縮
スチールキャスターベアリング入り
能力(t)
2.5
最低位(mm)
100
幅(mm)
289
全長(mm)
595
本体質量(kg)
26.3
最高位(mm)
460
外径(mm)
受皿:59
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33511976
JTC825011C
¥
46,800
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください