オンサプライ(OnSUPPLY) OS-174W ダミーカメラ ソーラーバッテリー付ボックス 型(常時点滅)

オンサプライ(OnSUPPLY) OS-174W ダミーカメラ ソーラーバッテリー付ボックス 型(常時点滅) - オンスクエアオンサプライ(OnSUPPLY) OS-174W ダミーカメラ ソーラーバッテリー付ボックス 型(常時点滅) - オンスクエアオンサプライ(OnSUPPLY) OS-174W ダミーカメラ ソーラーバッテリー付ボックス 型(常時点滅) - オンスクエアオンサプライ(OnSUPPLY) OS-174W ダミーカメラ ソーラーバッテリー付ボックス 型(常時点滅) - オンスクエアオンサプライ(OnSUPPLY) OS-174W ダミーカメラ ソーラーバッテリー付ボックス 型(常時点滅) - オンスクエアオンサプライ(OnSUPPLY) OS-174W ダミーカメラ ソーラーバッテリー付ボックス 型(常時点滅) - オンスクエアオンサプライ(OnSUPPLY) OS-174W ダミーカメラ ソーラーバッテリー付ボックス 型(常時点滅) - オンスクエアオンサプライ(OnSUPPLY) OS-174W ダミーカメラ ソーラーバッテリー付ボックス 型(常時点滅) - オンスクエア
(2件のレビュー)

不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策に!
ローコストで防犯対策!狙わせない高い威嚇力!​​​​​​​
日本の企業が品質管理!信頼の安心品質!
ソーラーパネル付(充電式)の防犯ダミーカメラ!
電池交換不要の安心設計!
付属の充電式ニッケル水素電池(単3形2個)は、ソーラーパネルを介して充電され、昼夜関係なくLEDライト(1灯)が常時点滅し、本物の防犯カメラが作動しているように見せかけ、不審者を威嚇します。
暗視タイプのデザインで、暗闇でも撮影しているようにみせかけ、夜間も不審者を侵入しにくくさせます。
・住まいや駐車場・お店などに設置することで手軽に防犯対策!
・本物志向のケースを採用でプロでも判別困難!
・赤外線暗視カメラ風のリアルなデザインで不審者を威圧!
・昼夜関係なくLEDライトが常時点滅し本物の防犯カメラが作動しているようにみせかけます。
・配線の手間がなくネジ留めするだけの簡単設置でお手軽防犯対策!

用途不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策にセット内容ダミーカメラ本体、ネジ×3本、アンカー×3本、単3形充電池×2本、日本語取扱説明書、保証書材質ABS樹脂寸法(mm)本体:約132×60×64、ブラケット:約114×74×74ホワイト質量(g)約235電源ソーラー(単3形ニッケル水素充電池×2・付属)※ソーラーパネルを介して充電光源赤色LEDライト(1灯)材質(レンズ)プラスチック設置場所屋外(軒下防滴)/屋内動作温度範囲(℃)-10~40内容量1個
注意
※本製品は本物の防犯カメラに似せたダミー商品です。カメラとしての撮影機能はありません。※本製品は、盗難防止器具※災害防止器具ではありません。※ブロック※煉瓦※コンクリート壁などに取り付ける場合は、コンクリートドリル等の穴を空けるための工具が必要です。※壁の厚みが10mm以上ないとしっかりと固定できないことがありますので、壁面を必ず確認してください。※製品の設置(取り外し)などにより生じた費用および建物等への損傷やその他の損害について一切の責任を負いません。※製品ケースや本体のデザインは改良のため予告なく変更される事があります。※輸入品につき、製品箱等にキズ※汚れがある場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33524366OS-174W
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33524366
2020-08-26
用途: 車庫前
サービス業

車庫に入らないバイクが外にあり、防犯の為に付けました。本物に似ているので存在感があり安心できます。

対象商品 : 33524366
2020-03-21
用途: 防犯用
有限会社脇坂エテックス建設業・工事業

ソーラーパネル部分下部とカメラ本体上部との隙が少ないため
差し込みにくい。あと1mm隙があると楽。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする