光セラ レジェール トローンリッジ

光セラ レジェール トローンリッジ KMEW(ケイミュー)

新しいモダンスタイルのご提案。上下に傾けた小ピースが光と影のコントラストを生みます。

仕様つや消し、張り方:横 性能光触媒:セルフクリーニング、防藻 長さ(mm)3030 厚さ(mm)21 質量(kg/枚)約24 耐火等級3対応 内容量1組(2枚)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33611279 AH5391U ホワイトJ
20,000
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
33611288 AH5392U ベージュV
20,000
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
33611297 AH5393U ブラックH
20,000
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
33611306 AH5394U グレーK
20,000
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする